JLS3 Meuble bas double 6 tiroirs + Power rouge

Réf.: JLS3-MBDPOWER
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-MBDPOWER
EAN / GTIN 3662424109133
Réf. fabricant JLS3-MBDPOWER

Description

Description:

  • 6 tiroirs armoire basse double avec un tiroir POWER
  • Verrouillage central (cylindre interchangeable)
  • Equipé de 4 pieds réglables pivotants pour un ajustement parfait, assurant une stabilité parfaite quel que soit le type de sol
  • Dimensions totales: L. 1449 x P. 701 x H. 840mm (H. 1015mm avec socle surélevé JLS3-BASEMBD)
  • Poids: 129kg

Caractéristique(s):

  • 6 TIROIRS
  • Dimensions utiles des tiroirs: L. 1296 x P. 421mm
  • 5 tiroirs pour vos outils - 4 tiroirs de 60mm de haut = 24 modules + 15cm d'espace libre
  • 1 tiroir de 130mm de haut = 6 modules + espace libre de 15cm
  • 1 tiroir POWER de 270mm de haut pour ranger et recharger vos outils électriques
  • 1 bloc multiprises avec 3 prises SCHUKO + 2 prises USB
  • 5 supports modulaires avec protection universelle en caoutchouc. Peuvent être commandés séparément si nécessaire (JET.PTH)
  • Un boîtier amovible pour votre smartphone ou des batteries chargées, qui peut être fixé à droite ou à gauche. Peut être commandé séparément si nécessaire (JET.PDBOX)
  • Une cloison métallique amovible qui vous permet d'organiser votre espace de rangement à votre guise

Livraison:

  • Livré avec 8 séparateurs pour tiroirs de 60mm et 4 séparateurs pour tiroirs de 130mm