JLS3 Poubelle de recyclage

Réf.: JLS3-BIN
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-BIN
EAN / GTIN 3662424108990
Réf. fabricant JLS3-BIN
Article hors catalogue L60130 11609

Description

Description:

  • 4 roues Ø 100mm, dont 2 pivotantes
  • Construction robuste en acier de 1,2 mm d'épaisseur.
  • Peinture en poudre de haute qualité et durable.
  • Un jeu d'autocollants peut être commandé séparémentcommandé séparément JLS2-BINPICTO
  • Un couvercle de conteneur peut être commandé séparément JLS3-BINCOVER

Caractéristique(s):

  • Capacité de 75 litres
  • Charge de résistance de 100kg
  • Dimensions totales: L. 305 x P. 496 x H. 785mm
  • Dimensions utiles du bac de récupération: L. 280 x P. 460 x H. 770mm
  • Poids: 14kg