• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JLS3 Armoire 2m porte simple noir

Réf.: JLS3-A500PPBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-A500PPBS
EAN / GTIN 3662424108969
Réf. fabricant JLS3-A500PPBS

Description

Description:

  • Une porte pleine
  • Petite largeur pour les espaces restreints
  • À utiliser comme armoire standard ou comme penderie.
  • La porte est réversible pour s'adapter à votre espace et à vos contraintes. Le changement est rapide et ne nécessite aucun outil.
  • Les portes sont testées pour 10.000 cycles d'ouverture/fermeture.
  • 3 étagères laquées époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm)avec une capacité de charge de 50kg
  • 1 tringle d'armoire à utiliser comme casier.
  • Verrouillage par clé, 2 points en haut et en bas.
  • Les plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette.-

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 533 x P. 506 x H. 2060mm
  • Poids: 56,5kg