• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JLS3 Armoire 2m 2 portes pleines noir

Réf.: JLS3-A1000PP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-A1000PP
EAN / GTIN 3662424108914
Réf. fabricant JLS3-A1000PP

Description

Description:

  • 2 portes pleines
  • Une armoire indispensable pour le rangement organisé et efficace de tous les outils et consommables.
  • Les portes sont testées pour 10.000 cycles d'ouverture/fermeture.
  • 3 étagères laquées époxy, réglables en hauteur (par pas de 100 mm) avec une capacité de charge de 100 kg.
  • Verrouillage par clé, 2 points en haut et en bas.
  • Les plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 1000 x P. 506 x H. 2060mm
  • Poids: 86kg