JLS3 Établi 2,2m bois 7 tiroirs bas

Réf.: JLS3-2MW7DL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article JLS3-2MW7DL
    EAN / GTIN 3662424108877
    Réf. fabricant JLS3-2MW7DL

    Description

    Description:

    • Grand plan de travail: 2182 x 750 mm
    • Capacité de charge statique: 1 tonne
    • Les tiroirs sont équipés de glissières ″Soft Close″ pour une fermeture automatique
    • Charge de 50 kg par tiroir
    • Compatible avec le système modulaire FACOM
    • Compatible avec tous les éléments: Plaques perforées, armoires, coffres peuvent facilement compléter votre établi.
    • Installation simple et rapide
    • Possibilité de juxtaposer parfaitement 2 établis.

    Caractéristique(s):

    • Panneau en bois
    • version basse
    • 7 tiroirs
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier