• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JLS3 Rehausse avec 2 portes + 2 tiroirs rouge

Réf.: JLS3-2202
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-2202
EAN / GTIN 3662424108761
Réf. fabricant JLS3-2202

Description

Description:

  • Armoire avec suspension verticale et 2 tiroirs
  • Pièce de fixation verticale: surface de rangement: 1,8m².
  • Le fond et les côtés de l'armoire,les panneaux de porte, ainsi que les 2 panneaux supplémentaires sont perforés pour la suspension d'outils selon le système CKS.
  • 2 portes battantes en tôle d'acier 12/10e laquée à la résine époxy, montées sur charnières à goupilles invisibles et offrant une ouverture à 180 degrés pour une visibilité et une accessibilité maximales.- Les portes sont testées pour 10000 cycles d'ouverture/fermeture.
  • 2 tiroirs avec rails pour charges lourdes montés sur roulements à billes, ouverture à 100%.
  • Dimensions utiles des tiroirs: L. 569 x H. 60 x P. 210mm
  • Fixation simple et directe sur un meuble bas avec plan de travail, aucun kit de montage n'est nécessaire.
  • Verrouillage centralisé, serrure à clé articulée. Serrure interchangeable. Clé unique - option sur demande.-

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 719 x P. 278 x H. 1005mm
  • Poids: 36kg