Thermomètre infrarouge SAUTER JIT 200

Réf.: JIT 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article JIT 200
EAN / GTIN 4045761367753
Réf. fabricant JIT 200
Article hors catalogue L40250 3447

Description

Description:

Thermomètre infrarouge pour l'industrie, la technologie environnementale et la maintenance
Détermine avec précision la température des surfaces; Écran couleur EBTN lumineux pour une lecture optimale dans diverses conditions environnantes; Mémoire de valeurs MAX/MIN/AVG/DIF pour enregistrer la température la plus élevée, la plus basse et la moyenne mesurée sur une période déterminée, ainsi que la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse; Fonction d'alarme de seuil avec mémoire pour cinq valeurs de température ou d'émission, qui déclenche un signal sonore et visuel (LED tricolore) en cas de dépassement des seuils minimum et maximum; Principaux domaines d'application : mesure de la température dans l'industrie (par exemple, transformation des métaux, construction de machines), technologie environnementale, agriculture, laboratoires et maintenance (par exemple, éoliennes); Double laser pour un positionnement encore meilleur; Fonction Hold pour les valeurs de mesure; Possibilité de programmer les mesures; Mémoire des données interne pour 99 données de mesure au maximum avec la date et l‘heure; Avec filetage de montage pour fixation sur un pied;

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop