Thermomètre infrarouge SAUTER JIT 100

Réf.: JIT 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Identification et classification

Référence article JIT 100
EAN / GTIN 4045761367746
Réf. fabricant JIT 100
Article hors catalogue L40250 3445
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

Thermomètre infrarouge pour l'industrie, la technologie environnementale et la maintenance
Détermine avec précision la température des surfaces; Écran couleur EBTN lumineux pour une lecture optimale dans diverses conditions environnantes; Mémoire de valeurs MAX/MIN/AVG/DIF pour enregistrer la température la plus élevée, la plus basse et la moyenne mesurée sur une période déterminée, ainsi que la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse; Fonction d'alarme de seuil avec mémoire pour cinq valeurs de température ou d'émission, qui déclenche un signal sonore et visuel (LED tricolore) en cas de dépassement des seuils minimum et maximum; Principaux domaines d'application : mesure de la température dans l'industrie (par exemple, transformation des métaux, construction de machines), technologie environnementale, agriculture, laboratoires et maintenance (par exemple, éoliennes); Laser (Classe 2 < 1 mW) pour marquer le point de mesure; Mesure verrouillée pour les processus nécessitant une surveillance de la température, c'est-à-dire que les valeurs mesurées sont verrouillées et protégées contre les influences externes; Avec trou de montage pour fixation sur un pied;