• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SELECTION MECANICIEN

Réf.: JET8.M160A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article JET8.M160A
EAN / GTIN 3148517289741
Réf. fabricant JET8.M160A
Article hors catalogue L60130 1816

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: JET8.M160A: Assortiment livré avec servante d'atelier à 8 tiroirs JET.8GM3 et mallette à outils JET.C4GM3

Livraison:

  • JET.8GM3
  • JET.C4GM3
  • 113A.10C Clé à molette, chromée 10'
  • 113A.6C Clé à molette, chromée 6'
  • 115A.100 Clé à crochet avec crémaillère, 100 mm
  • 134A.18 Pince à tubes Kraft, 18'
  • 138A.30 Pince à tubes à sangle, nylon 4'
  • 167A.13 Pince pour circlips avec serrage extérieur, 10-25, mâchoires à 45°
  • 185.34L Pince extra-longue, 340 mm
  • 167A.18 Pince pour circlips avec serrage extérieur, 18-60, mâchoires à 45°
  • 167A.23 Pince pour circlips avec serrage extérieur, 32-100, mâchoires à 45°
  • 169A.13 Pince pour circlips avec serrage intérieur, 12-25, mâchoires à 45°
  • 169A.18 Pince pour circlips avec serrage intérieur, 18-60, mâchoires à 45°
  • 169A.23 Pince pour circlips avec serrage intérieur, 31-100, mâchoires à 45°
  • 181A.25 CPE Pince réglable, 250 mm
  • 234 Aiguille à tracer
  • 181A.30G Pince réglable, 300 mm
  • 185A.20CPE Pince demi-ronde, avec revêtement, 20 cm
  • 187A.18 CPE Pince universelle, avec revêtement, 18 cm
  • 188A.16CPE Pince plate avec revêtement, 16 cm
  • 189A.17CPE Pince ronde avec revêtement, 17 cm
  • 191A.22EL Précoupeur avec articulation
  • 192A.16 CPE Pince coupante diagonale, avec revêtement, 16 cm
  • 193.20G Pince universelle coudée
  • 265.G18 Ciseau en croix avec poignée, longueur 180 mm
  • 195A.20 CPE Pince demi-ronde, avec revêtement, 20 cm
  • 200C.26 Marteau de serrurier avec manche composite, 26 mm
  • 200C.32 Marteau de serrurier avec manche composite, 32 mm
  • 208A.32CBA Marteau en plastique, insert en acier, 32 mm
  • 212A.40 Marteau en bois
  • 221.227J2 Assortiment de tarauds et de filières
  • 222A.TJ19 Jeu de 19 mèches de taille 1-10 mm
  • 231 Grattoir triangulaire, 20 cm
  • 235. J1 Jeu de grattoirs en 3 parties, inoxydables, avec capuchon en acier
  • 236 Pointe en carbure monobloc, 180 mm
  • 237.A Lime à fileter
  • 237.B Lime à fileter ISO
  • 405. 12MT Pince Microtech®, coupe axiale
  • 239 Assortiment pour bordures 4-6-8-10-12-14-16 mm
  • 245.J2A Assortiment de fers à souder d'entretien
  • 247.G2 Fouet avec poignée - diam. 2 mm
  • 247.G3 Percuteur avec poignée - diam. 3 mm
  • 247.G4 Percuteur avec poignée - diam. 4 mm
  • 247.G6 Percuteur avec poignée - diam. 6 mm
  • 247.G8 Chasse-goupilles avec poignée - diam. 8 mm
  • 249.G2 Chasse-goupilles avec poignée, 2 mm
  • 249.G3 Chasse-goupilles avec poignée, 3mm
  • 249. G4 Chasse-goupilles avec poignée, 4 mm
  • 249.G6 Chasse-goupilles avec poignée, 6 mm
  • 249.G8 Chasse-goupilles avec poignée, 8 mm
  • 256.4 Grains de précision, diam. 4 mm
  • 257. G Grain automatique avec poignée
  • 263.18 Burin plat profilé, 180 mm
  • 265.20 Burin cruciforme profilé, cst, longueur 200 mm
  • 269 Ciseau à levier, droit, 400 mm
  • 270A. MA Brosse métallique avec manche en acier
  • 285.JS10 Jeu d'extracteurs de vis et de boulons, 3-18 mm + mèches
  • 31.JE6T Jeu de 6 clés extra-fines en mm
  • 334C.35 Coupe-tube de précision pour tubes en cuivre, 35 mm
  • 39.JE10T Jeu de 10 clés mixtes courtes en mm
  • 40.33LA Clé mixte longue, 33 mm
  • 40.35LA Clé mixte longue, 35 mm
  • 40. 36LA Longue clé mixte à fourche, 36 mm
  • 40.38LA Longue clé mixte à fourche, 38 mm
  • 401.MT Pince Microtech® à mâchoires extra-longues
  • 403.MT Pince Microtech® à mâchoires extra-longues et courbées
  • 43.JE5T Jeu de 5 clés mixtes ouvertes
  • 44. JE12 Jeu de 12 clés mixtes en mm
  • 440.26 OGV® clé mixte à fourche, 26 mm
  • 440.27 OGV® clé mixte à fourche, 27 mm
  • 440.28 OGV® clé mixte à fourche, 28 mm
  • 440.JE18 Jeu de 18 clés mixtes à fourche en mm
  • 440. JU12 Jeu de 12 clés mixtes à fourche, 1/4 à 15/16
  • 440.29 OGV® clés mixtes à fourche, 29 mm
  • 449.Z3A Assortiment de cosses de maintenance
  • 440.30 OGV® clés mixtes à fourche, 30 mm
  • 495A.22 EL Pince de Rabitz, 22 cm
  • 440.32 OGV® Clé mixte, 32 mm
  • 501A Pince à grip réglable, mâchoires longues
  • 501AMP Pince à grip, 1 position de travail
  • 582.7 Pince à grip automatique, mâchoires longues, 7″
  • 603F Scie à métaux en aluminium
  • 64C.J2 Jeu de 2 clés à cliquet 64C
  • 668A.8 10 lames de scie à main bimétal, 8 dents/cm
  • 701B Appareil de contrôle multifonction
  • 74A.JL14 Jeu de 14 clés à douille
  • 777B.230 F Lampe d'inspection au néon, 230 V 11 W
  • 779.SILR Lampe de travail Slim, sans fil
  • 804 Jauge d'épaisseur
  • 805.M Pied à coulisse, 1/50 mm, 200 mm
  • 806. C25 Micromètre, 1/100 mm, 0-25 mm
  • 811B Jauge de profondeur, 1/50 mm,160 mm
  • 82H.JU10 Jeu de 10 clés hexagonales à ergots dans un support
  • 830A.10 Porte-outils avec cliquet, d8->10 5 mm
  • 830A.10L Porte-outils avec cliquet, d8->300 mm
  • 83SH.JP9A Jeu de porte-outils avec 9 clés à ergots à tête sphérique, métrique
  • 841 Cisailles à fil à lames courtes
  • 844.R Lame interchangeable et rétractable
  • 84E.2 X75 Micro clé hexagonale à ergots, 2x75 mm
  • 827B Viseur magnétique
  • 883B Cisaille à tôle, 26 cm
  • 887A Grignoteuse à tôle, 26 cm
  • 834B.RTI Miroir télescopique avec Led, 55 mm
  • 89.JP8A Jeu de supports avec 8 clés à ergots, métrique
  • 893B.213 Mètre ruban en acier, 2 m/13 mm ABS
  • 980C Cutter universel, lame décalée
  • 840.F Couteau de poche avec sécurité
  • 985761 Pince à couper et à dénuder
  • 996.5 Coupe-câble pour fils d'acier, diamètre 5 mm
  • AEF.J1 Coffret de 5 tournevis Microtech® Protwist®
  • AFU.1 Tournevis Protwist® avec porte vis pour vis à fente, 7x130
  • ACL.2A Poignée porte lame à cliquet, tournevis Protwist®
  • AP8x125 Tournevis Protwist®Préciseaux carrés, 8x125
  • AS.12 LTP180T2A 12 limes, t2-180 mm
  • AMZ.E Lame réversible pour porte-embout à vis, 1/4'
  • AT3.5X100TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, pour vis à fente, Slim, 3,5x100
  • AT3. 5X75 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 3,5x75
  • AT4X100 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 4X100
  • AT4X100TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, pour vis à fente, Slim, 4x100
  • AT4X35 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, court, 4x35
  • AT5. 5X100 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 5,5x100
  • AT6.5X150TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, pour vis à fente, Slim, 6,5x150
  • AT6. 5X35 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, court, 6,5x35
  • ATD0X75 Tournevis Protwist®, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Tournevis Protwist®, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Tournevis Protwist®, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 6,5x150
  • ATF8X200 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 8x200
  • ATP0X75 Tournevis Protwist® Phillips®, 0x75
  • ATP1X100 Tournevis Protwist® Phillips®, 1X100
  • ATP1x100TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP1X35 Tournevis Protwist® Phillips®, court, 1x35
  • DELA. 1051 . 300 Mètre à ruban en acier inoxydable, des deux côtés
  • ATP2X125 Tournevis Protwist® Phillips®, 2X125
  • ATP2x125TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • ATP2X35 Tournevis Protwist® Phillips®, 2X35
  • ATW4X100CK Tournevis Protwist® Shock, pour vis à fente, 4x100
  • ATWDH3X150 Tournevis Protwist®, PZ, 3x150
  • ATWH10X175 Tournevis Protwist® pour vis à fente, 10x175
  • ATWH6. 5X150CK Tournevis Protwist® Shock®, pour vis à fente, 6,5x15
  • ATWH8X175CK Tournevis Protwist® Shock, pour vis à fente, 8x175
  • ATWPH1X100CK Tournevis Protwist® Shock, ph1x100
  • ATWPH2X125CK Tournevis Protwist® Shock, ph2x125
  • ATWPH3X150 Tournevis Protwist®, PH, 3x150
  • AV. HT1C Tournevis Protwist®, détecteur de tension
  • K.432 E Assortiment de clés à douille 3/4″, 12 pans, métrique
  • NS.265M Assortiment de 21 outils Impact 1/2″
  • NS.500 B Assortiment de douilles Impact 6 pans 1/2″
  • R.40U Jeu de 11 douilles 6 pans
  • R2NANO Assortiment de douilles 1/4″, 6 pans
  • S.161-5P12 Assortiment de douilles 1/2″, 12 pans + S.161B
  • S.306 A200 Clé dynamométrique 200 Nm à cliquet
  • S.40U Jeu de 7 douilles 1/2″, 3/8 à 21/32
  • S.41U Jeu de 6 douilles 1/2″, 11/16 à 1″
  • STG 5 limes avec manche en bois
  • SXL.180 Manche articulé télescopique, 1/2″
  • U.302 Extracteur avec 3 bras d'extraction - capacité 80 mm
  • U.306A140 Extracteur avec 3 bras d'extraction-7-140 mm
  • U.306G2 Bras d'extraction de rechange pour U.306
  • U.306M Marteau coulissant - poids 1,6 kg
  • Y.RIV1 Assortiment de rivets aveugles en aluminium
  • 84E.0,9 X35 Tournevis Microtech® Protwist®, 6 pans
  • 84E.1,3X35 Tournevis Microtech® Protwist®, 6 pans
  • 84E.1,5X35 Tournevis Microtech® Protwist®, 6 pans
  • 84E.2,5X75 Tournevis Microtech® Protwist®, 6 pans