• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SELECTION MECANICIEN

Réf.: JET7.M150A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article JET7.M150A
EAN / GTIN 3148517317277
Réf. fabricant JET7.M150A
Article hors catalogue L60130 9091

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: JET7.M150A: Assortiment livré avec chariot d'atelier à 7 tiroirs JET.7GM3 et mallette à outils JET.C4GM3

Livraison:

  • JET.C4GM3113A.10C
  • Clé à molette, chromée 10'
  • 113A.6C Clé à molette, chromée 6'
  • 134A.18 Pince à tubes Kraft, 18'
  • 167A.13 Pince pour circlips avec serrage extérieur, 10-25, mâchoires à 45°
  • 185.34L Pince extra-longue, 340 mm
  • 167A.18 Pince pour circlips avec serrage extérieur, 18-60, mâchoires à 45°
  • 167A.23 Pince pour circlips avec serrage extérieur, 32-100, mâchoires à 45°
  • 169A.13 Pince pour circlips avec serrage intérieur, 12-25, mâchoires à 45°
  • 169A.18 Pince pour circlips avec serrage intérieur, 18-60, mâchoires à 45°
  • 169A.23 Pince pour circlips avec serrage intérieur, 31-100, mâchoires à 45°
  • 181A.25 CPE Pince réglable, 250 mm
  • 181A.30G Pince réglable, 300 mm
  • 185A.20CPE Pince demi-ronde, avec revêtement, 20 cm
  • 187A.18 CPE Pince universelle, avec revêtement, 18 cm
  • 188A.16CPE Pince plate avec revêtement, 16 cm
  • 189A.17CPE Pince ronde avec revêtement, 17 cm
  • 191A.22EL Précoupeur avec articulation
  • 192A.16 CPE Pince coupante diagonale, avec revêtement, 16 cm
  • 195A.20CPE Pince demi-ronde, avec revêtement, 20 cm
  • 265.G18 Ciseau en croix avec poignée, longueur 180 mm
  • 200C.26 Marteau de serrurier avec manche composite, 26 mm
  • 200C.32 Marteau de serrurier avec manche composite, 32 mm
  • 208A.32CBA Marteau en plastique, insert en acier, 32 mm
  • 212A.40 Marteau en bois221.227J2 Assortiment de tarauds et de filières
  • 222A.TJ19 Jeu de 19 mèches de 1 à 10 mm
  • 235.J1 Jeu de grattoirs en 3 parties, inoxydables, avec capuchon en acier
  • 237.A Lime à fileter
  • 405. 12MT Pince Microtech®, coupe axiale
  • 237.B Lime à fileter ISO
  • 247.G2 Percuteur avec poignée - diam. 2 mm
  • 247.G3 Percuteur avec poignée - diam. 3 mm
  • 247.G4 Percuteur avec poignée - diam. 4 mm
  • 247.G6 Chasse-goupilles avec poignée - diam. 6 mm
  • 247.G8 Chasse-goupilles avec poignée - diam. 8 mm
  • 249.G2 Chasse-goupilles avec poignée, 2 mm
  • 249.G3 Chasse-goupilles avec poignée, 3mm
  • 249. G4 Chasse-goupilles avec poignée, 4 mm
  • 779.CBT Lampe de poche compacte
  • 249.G6 Chasse-goupilles avec poignée, 6 mm
  • 249.G8 Chasse-goupilles avec poignée, 8 mm
  • 256.4 Grains de précision, diam. 4 mm
  • 257. G Grain automatique avec poignée
  • 263.18 Burin plat profilé, 180 mm
  • 265.20 Burin profilé en croix, cst, longueur 200 mm
  • 270A.MA Brosse métallique avec poignée en acier
  • 31.JE6T Jeu de 6 clés extra fines en mm
  • 39. JE10T Jeu de 10 clés mixtes courtes en mm
  • 40.33LA Clé mixte longue, 33 mm
  • 40.35LA Clé mixte longue, 35 mm
  • 40.36LA Clé mixte longue, 36 mm
  • 40. 38LA Clé mixte longue, 38 mm
  • 44.JE12 Jeu de 12 clés mixtes en mm
  • 440.26 OGV® Clé mixte, 26 mm
  • 440.27 OGV® Clé mixte, 27 mm
  • 440. JE18 Jeu de 18 clés mixtes en mm
  • 440.28 OGV® clé mixte, 28 mm
  • 440.29 OGV® clé mixte, 29 mm
  • 440.30 OGV® clé mixte, 30 mm
  • 440.32 OGV® clé mixte, 32 mm
  • 495A.22 EL Pince de Rabitz, 22 cm
  • 501A Pince à grip réglable avec mâchoires longues
  • 501AMP Pince à grip, 1 position de travail
  • 603F Scie à métaux en aluminium
  • 64C.J2 Jeu de 2 clés à cliquet 64C
  • 668A.8 10 lames de scie à main bimétal, 8 dents/cm
  • 701B Appareil de contrôle multifonction
  • 830A.10 Porte-outils avec cliquet, d8->10 5 mm
  • 830A.10 L Porte-outil avec cliquet, d8->300 mm
  • 83SH.JP9A Jeu de supports avec 9 clés à ergots avec têtes sphériques, métrique
  • 844.R Lame interchangeable et rétractable
  • 805. 1 Pied à coulisse, 1/50 mm, 150 mm
  • 883B Cisaille à tôle, 26 cm
  • 827B Viseur magnétique
  • 834B.RTI Miroir télescopique avec Led, 55 mm
  • 89.JP8A Jeu de supports avec 8 clés mâles, métrique
  • 893B.213 Mètre ruban en acier, 2 m/13 mm ABS
  • 980C coupe-tout, lame décalée
  • 840.F couteau de poche avec sécurité
  • 996.5 coupe-câble pour fils d'acier, diamètre 5 mm
  • AEF.J1 coffret de 5 tournevis Microtech® Protwist®
  • AFU.1 Tournevis Protwist® avec porte vis pour vis à fente, 7x130
  • ACL.2A Poignée porte lame à cliquet, tournevis Protwist®
  • AP8x125 Tournevis Protwist®Préciseaux carrés, 8x125
  • JET.7 GM3
  • AMZ.E Lame réversible pour porte-embout à vis, 1/4'
  • AT3.5X100TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, pour vis à fente, Slim, 3,5x100
  • AT3. 5X75 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 3,5x75
  • AT4X100 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 4X100
  • AT4X100TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, pour vis à fente, Slim, 4x100
  • AT5.5X100 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 5,5x100
  • AT6. 5X150TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, pour vis à fente, Slim, 6,5x150
  • ATD0X75 Tournevis Protwist®, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Tournevis Protwist®, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Tournevis Protwist®, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 6,5x150
  • ATF8X200 Tournevis Protwist®, pour vis à fente, 8x200
  • ATP0X75 Tournevis Protwist® Phillips®, 0x75
  • ATP1X100 Tournevis Protwist® Phillips®, 1X100
  • ATP1x100TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • ATP2X125 Tournevis Protwist® Phillips®, 2X125
  • DELA. 1051 .300 Mètre à ruban en acier inoxydable, double faceATP2x125TVE Tournevis Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • ATWDH3X150 Tournevis Protwist®, PZ, 3x150
  • ATWH10X175 Tournevis Protwist® pour vis à fente, 10x175
  • ATWPH3X150 Tournevis Protwist®, PH, 3x150
  • AV. HT1C Tournevis Protwist®, détecteur de tension
  • K.432 E Assortiment de clés à douilles 3/4″, 12 pans, métrique
  • R2NANO Assortiment de clés à douilles 1/4″, 6 pans
  • S.161-5 P12 Assortiment de douilles 1/2″, 12 pans + S.161B
  • S.306A200 Clé dynamométrique 200 Nm avec cliquet
  • STG 5 Limes avec manche en bois
  • SXL.180 Manche articulé télescopique, 1/2″
  • U.306 A140 Extracteur avec 3 bras d'extraction-7-140 mm
  • U.306G2 Bras d'extraction de rechange pour U.306
  • Marteau coulissant U.306M - poids 1,6 kg
  • Y.RIV1 Assortiment de rivets aveugles en aluminium