• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Caisse à outils JET avec 4 tiroirs, 5 modules par tiroir, noir (RAL 9004)

Réf.: JET.C4NM5A
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article JET.C4NM5A
EAN / GTIN 3662424106958
Réf. fabricant JET.C4NM5A

Description

Description:

  • 25% de surface de travail en plus (vs. ancienne gamme) pour une utilisation optimale
  • Système de slots innovant permettant de fixer facilement un grand nombre d'accessoires
  • Doubles poignées
  • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité - résistant aux produits chimiques d'atelier les plus courants
  • Protection renforcée grâce à un matériau en élastomère thermoplastique ayant un effet d'absorption des chocs protégeant les outils et le chariot
  • Poignées en aluminium anodisé de haute qualité au design exclusif pour un confort et une prise en main idéaux
  • Système de fermeture douce: avec rails sur roulements à billes, entièrement extractible avec ″soft close″ pour une fermeture en douceur des tiroirs
  • Verrouillage central avec mécanisme robuste en acier et clé pliante incassable
  • Trous pour un total de 8 tournevis ou.
  • Compatible avec tous les modules de Facom

Caractéristique(s):

  • 4 tiroirs = 20 modules
  • 3 tiroirs, hauteur 60 mm = 15 modules
  • 1 tiroir, hauteur 130 mm = 5 modules
  • Charge utile répartie et capacité par tiroir des versions M4:
  • Tiroir 60 mm: 25 kg - 20 litres
  • Tiroir 130 mm: 30 kg - 40 litres
  • Charge utile totale dans les tiroirs: 105 kg
  • Capacité: 100 litres
  • Charge utile totale sur le plan de travail en position statique: 600 kg
  • Dimensions utiles des tiroirs (L x l x H): 948 x 421 x 60/130 mm
  • Couleur: noir 9005
  • [kg]: 45