Chariot d'atelier de sécurité JET avec 6 tiroirs, 3 modules par tiroir, noir (RAL 9004)

Réf.: JET.6NM3AS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Servante d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article JET.6NM3AS
    EAN / GTIN 3662424106729
    Réf. fabricant JET.6NM3AS
    Article hors catalogue L60130 10978

    Description

    Description:

    • Equipé du SAFETY LOCK SYSTEM, un système de blocage des tiroirs entre eux pour éviter l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs
    • Exclut tout risque de basculement du chariot d'atelier
    • 25% de surface de travail en plus (vs. ancienne gamme) pour une utilisation optimale
    • Système de slots innovant pour une fixation facile d'un grand nombre d'accessoires
    • Doubles poignées pour une maniabilité optimale
    • Longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité - résistants aux produits chimiques d'atelier les plus courants
    • Protection renforcée grâce à un matériau en élastomère thermoplastique avec effet d'absorption des chocs protégeant les outils et la servante
    • Poignées en aluminium anodisé de haute qualité avec un design exclusif pour un confort et une prise en main idéaux
    • Système de fermeture douce: avec rails sur roulements à billes, entièrement extractible avec ″soft close″ pour une fermeture en douceur des tiroirs
    • Roues en caoutchouc pivotantes: 4 roues de Ø125 mm, 2 pivotantes avec frein et 2 fixes
    • Chariot livré avec roues montées - Anti-éclats et résistant aux hydrocarbures les plus courants
    • Verrouillage central avec mécanisme robuste en acier et clé pliante incassable
    • Trous pour un total de 8 tournevis ou.
    • Compatible avec tous les modules de Facom

    Caractéristique(s):

    • 6 tiroirs = 18 modules
    • 4 tiroirs, hauteur 60 mm = 12 modules
    • 1 tiroir, hauteur 130 mm = 3 modules
    • 1 tiroir, hauteur 270 mm
    • Le tiroir de 270 mm peut également recevoir des modules
    • Livré avec 6 séparations pour tiroirs de 60 mm et 2 séparations pour tiroirs de 130 mm
    • Charge utile totale statique: 1000 kg
    • Charge utile totale par tiroir: 20-35 kg
    • Capacité par tiroir: 15-65 litres
    • Dimensions totales (y compris les roues et le plan de travail, L x l x H): 774 x 546 x 972 mm
    • Dimensions utiles des tiroirs (L x l x H): 569 x 421 x 60
    • 130
    • 200
    • 270 mm
    • Couleur: noir 9005
    • [kg]: 75