Description:
Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements nouvelle génération
Détermine avec précision l'épaisseur des couches de peinture ou de vernis sur des matériaux de base en fer et sans fer; La combinaison des méthodes de mesure magnétique et à courants de Foucault permet une précision et une flexibilité particulièrement élevées. Le matériau de base est détecté automatiquement; Performance stable et fiable et mesure non destructive; Plage de mesure jusqu'à 2000 µm; Capteur à faible usure grâce aux technologies de pointe; Étalonnage à un point ou deux points; Mesure individuelle et multiple pour une évaluation bonne/mauvaise. L'affichage LED tricolore indique l'attribut de la valeur actuelle (vert : qualifié, rouge : en dessous de la valeur limite, jaune : au-dessus de la valeur limite); L'écran pivote automatiquement, ce qui facilite la lecture des valeurs mesurées sous différents angles pour l'utilisateur ; il est aussi possible de le verrouiller manuellement; Diversité des fonctions : mode automobile, transmission vocale, appli Bluetooth et lampe de poche LED; Inclut une appli Bluetooth pour la communication et l'utilisation; Principaux domaines d'application : mesure de l'épaisseur de couche sur les métaux dans l'industrie et la recherche, par exemple dans l'industrie automobile, la transformation des métaux, la peinture et l'inspection; Livraison dans une mallette pratique;