Description:
Spectromètre couleur polyvalent pour utilisation professionnelle
Spectromètre couleur précis pour déterminer les longueurs d'onde et les spectres de couleur; Détermine de nombreux paramètres chromatiques; Angle d'observation standard au choix : 2 ou 10 degrés, plusieurs modes d'éclairage, plusieurs espaces colorimétriques; Configuration optique géométrique D/8, c'est-à-dire que l'angle sous lequel la lumière réfléchie par l'échantillon est captée est de 8 degrés. Cette configuration convient à une grande variété de matériaux et de surfaces; Procédé de mesure : le système à double chemin optique enregistre simultanément le spectre SCI et SCE d'un échantillon. Cette combinaison permet une caractérisation précise et complète de la couleur, avec ou sans tenir compte de la brillance; Avec source lumineuse LED pour les mesures de fluorescence; La plaque blanche intégrée en tant que référence est protégée contre la saleté et garantit la précision de la mesure; Conception portable et robuste; Stable, étanche à la poussière et robuste; Spectre complet avec une longue durée de vie et une faible consommation électrique; Développé pour le contrôle qualité des couleurs dans l'industrie textile, l'impression, la céramique, l'industrie alimentaire et cosmétique; Idéal pour une utilisation en laboratoire et en industrie :- Port USB de série- Mesure rapide et précise du spectre SCI et SCE, simultanément en seulement une seconde- Écran couleur avec fonctionnement tactile simple; Propose différents algorithmes d’étalonnage; Prend en charge plusieurs normes et paramètres nationaux et internationaux, notamment degré de réflexion spectrale, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC et Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), indice de spectre de couleur de Mt, solidité de la couleur au toucher, solidité de la couleur, épaisseur, taux de couverture, classification des couleurs 555 ainsi que Munsell (C2);