DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 7/8

Réf.: JB.7/8
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article JB.7/8
    EAN / GTIN 3148510291642
    Réf. fabricant JB.7/8
    Article hors catalogue L60130 11411

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
    • Conforme aux normes aéronautiques
    • Chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 7/8
    • d [mm]: 24,0
    • d1 [mm]: 29,4
    • L [mm]: 32
    • L1 [mm]: 16,0
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 68