DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 11/32

Réf.: JB.11/32
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article JB.11/32
EAN / GTIN 3148510291451
Réf. fabricant JB.11/32
Article hors catalogue L60130 9622

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
  • Conforme aux normes aéronautiques
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 12,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,8
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 22