• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/8'LONGUE 12PANS 9/16

Réf.: J.9/16LA
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.9/16LA
EAN / GTIN 3148510283319
Réf. fabricant J.9/16LA
Article hors catalogue L60130 6998

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 20,5
  • d1 [mm]: 20,5
  • L [mm]: 48,0
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 72