• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/8'LONGUE 12PANS 7/8

Réf.: J.7/8LA
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.7/8LA
EAN / GTIN 3148510284316
Réf. fabricant J.7/8LA
Article hors catalogue L60130 4159

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 30,2
  • d1 [mm]: 30,2
  • L [mm]: 63,8
  • L1 [mm]: 12,7
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 181