DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 3/4

Réf.: J.3/4
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article J.3/4
    EAN / GTIN 3148510278209
    Réf. fabricant J.3/4
    Article hors catalogue L60130 830

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 3/4
    • d [mm]: 22,7
    • d1 [mm]: 26,0
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 14,0
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 76