• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE DYNAMO 50 NM AVEC CLIQUET

Réf.: J.306A50
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.306A50
EAN / GTIN 3148516935991
Réf. fabricant J.306A50
Article hors catalogue L60130 346

Description

Description:

Épaisseurs du produit : Précision départ usine : ± 2 % / Clés dynamométriques à un sens de rotation utilisables pour le desserrage par inversion des inserts / Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789 / Livrées en coffret plastique avec cliquet et poignée tournante

Caractéristique(s):

  • L [mm] : 357
  • Connexion : 9 x 12
  • Caisse : BP.D2
  • Puissance [N.m] : 10 - 50
  • Clé : J.306-50D
  • Cliquet : J.372
  • Division de mesure [N.m] : 1,00
  • Griff : S.305P
  • [kg] : 0,930

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier