DOUILLE 3/8' 6 PANS DE 21 MM

Réf.: J.21H
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article J.21H
    EAN / GTIN 3148510275307
    Réf. fabricant J.21H
    Article hors catalogue L60130 348

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 23,5
    • d1 [mm]: 28,5
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 16,0
    • 6-carré [mm]: 6
    • [g]: 75