• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/8' LONGUE 12PANS 1/2

Réf.: J.1/2LA
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.1/2LA
EAN / GTIN 3148510283111
Réf. fabricant J.1/2LA
Article hors catalogue L60130 6766

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 18,2
  • d1 [mm]: 18,2
  • L [mm]: 44,7
  • L1 [mm]: 7,4
  • 12 pans [mm]: 12
  • [g]: 50