DOUILLE 3/8'LONGUE 12PANS 16MM

Réf.: J.16LA
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article J.16LA
    EAN / GTIN 3148510280813
    Réf. fabricant J.16LA
    Article hors catalogue L60130 4072

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 16
    • d [mm]: 20
    • d1 [mm]: 22,0
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 15,0
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 85