• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/8 ISOLEE 14MM

Réf.: J.14AVSE
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.14AVSE
EAN / GTIN 3148510276182
Réf. fabricant J.14AVSE
Article hors catalogue L60130 10719

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 46
  • [g]: 45