• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 12 MM

Réf.: J.12
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.12
EAN / GTIN 3148510271606
Réf. fabricant J.12
Article hors catalogue L60130 832

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 17,2
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 26