VILEBREQUIN 3/8' MANCHE METAL

Réf.: J.115
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.115
EAN / GTIN 3148510285504
Réf. fabricant J.115
Article hors catalogue L60130 2405

Description

Description:

  • Points forts du produit: Travail très rapide
  • poignée tournante en métal
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 9,5
  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 420
  • L1 [mm]: 195
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 425