DOUILLE 3/8 ISOLEE 10MM

Réf.: J.10AVSE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article J.10AVSE
    EAN / GTIN 3148510276106
    Réf. fabricant J.10AVSE
    Article hors catalogue L60130 2694

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 10
    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 18
    • L [mm]: 43
    • [g]: 34

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier