• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 10MM

Réf.: J.10
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.10
EAN / GTIN 3148510271408
Réf. fabricant J.10
Article hors catalogue L60130 2416

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 14,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,8
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 26