• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 1/4

Réf.: J.1/4
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.1/4
EAN / GTIN 3148510276700
Réf. fabricant J.1/4
Article hors catalogue L60130 7229

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 24