• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

L'échelle industrielle IXS 300K-2M, Portée 150 kg; 300 kg, Lecture 50 g; 100 g

Réf.: IXS 300K-2M
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article IXS 300K-2M
EAN / GTIN 4045761206144
Réf. fabricant IXS 300K-2M

Description

Description:

  • Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65, Structure en dessous en design des surfaces portantes, extrêmement résistante au pliage
  • Taille d'affichage supérieure: hauteur de chiffres 55 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
  • Afficheur: Acier inox, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP68, bloc d‘alimentation intégré
  • Protection contre la décharge électro-statique ESD par ex. lorsque la balance est touchée par un objet ou des personnes chargés électrostatiquement
  • Grâce aux interfaces telles que RS-232, RS-485 et Bluetooth (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l‘échange de données entre la balance et l‘ordinateur ou l‘imprimante

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 55 mm
  • Dimensions plateau, inox antichoc L×P×H 650×500×133,5 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 232×150×80 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires