• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

L'échelle industrielle IOC 30K-4, Portée 15 kg; 30 kg, Lecture 0,5 g; 1 g

Réf.: IOC 30K-4
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article IOC 30K-4
EAN / GTIN 4045761252844
Réf. fabricant IOC 30K-4

Description

Description:

  • Industrie 4.0: Une large gamme d‘interfaces de données (en option) permet de transférer facilement les données de pesage vers des tablettes, des ordinateurs de laboratoire, des PC, des réseaux, des smartphones, des imprimantes, etc
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (laboratoire, production, contrôle qualité, préparation de commande etc.)
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS. Possible uniquement via des interfaces de données RS-232, autres interfaces sur demande

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau L×P×H 400×300×110 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C