• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

L'échelle industrielle IFS 6K-3SM, Portée 3000 g; 6000 g, Lecture 1 g; 2 g

Réf.: IFS 6K-3SM
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
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article IFS 6K-3SM
EAN / GTIN 4045761208858
Réf. fabricant IFS 6K-3SM
Article hors catalogue L40250 3026

Description

Description:

  • Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
  • Appareil d‘analyse ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc
  • Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, nombre total de pièces
  • 100 emplacements de mémoire d‘article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc
  • Comptage précis: L‘optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
  • Totalisation des pièces de comptage
  • Impression de la date et de l’heure
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, 230×230×110 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C