• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

L'échelle industrielle IFS 300K-3, Portée 150000 g; 300000 g, Lecture 2 g; 5 g

Réf.: IFS 300K-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article IFS 300K-3
EAN / GTIN 4045761144859
Réf. fabricant IFS 300K-3

Description

Description:

  • Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
  • Appareil d‘analyse ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc
  • Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, poids total
  • 100 emplacements de mémoire d‘article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc
  • Comptage précis: L‘optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
  • Totalisation des pièces de comptage
  • Impression de la date et de l’heure
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, 650×500×140 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires