L'échelle industrielle IFB 60K10DM, Portée 30 kg; 60 kg, Lecture 10 g; 20 g

Réf.: IFB 60K10DM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article IFB 60K10DM
EAN / GTIN 4045761244078
Réf. fabricant IFB 60K10DM

Description

Description:

  • Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65
  • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions plateau, inoxL×P×H 400×300×128 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop