Description:
Fermeture par crochet et boucle ajustables pour un dimensionnement flexible. La largeur de la ceinture et des bretelles est de 7,5 cm, ce qui permet un ajustement solide. Facile à porter et facile à enlever. Bande réfléchissante de 3 cm de large pour une meilleure visibilité.
Caractéristique(s):
- Tissu enduit de PVC polyester résistant
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Bande Taille et Epaule 75mm
- crochet et boucle de fixation réglable pour un meilleur ajustement
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages