• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Testeur de dureté UCI HO 1K, échelle de dureté HV 1 10 N, longueur de la sonde 18 mm

Réf.: HO 1K
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
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article HO 1K
EAN / GTIN 4045761184138
Réf. fabricant HO 1K
Article hors catalogue L40250 1753

Description

Description:

  • Utilisation: ce duromètre à ultrasons est parfaitement conçu pour les contrôles de dureté mobiles où on attache de l’importance aux résultats rapides et précis
  • ASTM-A1038-2005
  • Avantages par rapport à la méthode Leeb: absence en grande partie de l’exigence élevée pour le poids de l’objet
  • JB/T9377-2013
  • Principe: Le SAUTER HO mesure à l’aide d’un barreau vibrant, qui vibre avec la fréquence à ultrasons et qui est appuyé sur l’échantillon avec une force définie. À l’extrémité inférieure se trouve une pénétrateur Vickers. Sa fréquence de résonance augmente dès qu’elle entre en contact avec l’échantillon lors de la réalisation de l’empreinte. Le décalage de fréquence de résonance ainsi généré est affecté à la dureté Vickers correspondante par un appareil d’ajustage ad hoc
  • Exemples: le système de duromètres à ultrasons HO est surtout utilisé pour la mesure des petites pièces forgées, de pièces coulées, des soudures, de pièces découpées, d’outils de coulée, de roulements à billes et de flancs de roues dentées ainsi que pour la mesure après l’influence de la chaleur ou l’influence thermique
  • Avantages par rapport à la méthode Vickers: la mesure optique exigeante n’a pas lieu. Ainsi, il est possible de mesurer directement sur site, p.ex. une pièce déjà installée
  • La mémoire de données de mesure sauvegarde jusqu’à 1000 groupes de valeurs de mesure comprenant chacun 20 valeurs individuelles
  • Avantages par rapport aux méthodes Rockwell et Brinell: contrôle non destructif grâce aux forces de contrôle moins importantes et donc uniquement une petite piqûre de pénétration de taille microscopique
  • Fonction mini-statique: affichage du résultat de la mesure, du nombre de mesures, de la valueur maximale et minimale ainsi que de la moyenne et de l’écart standard
  • Normes: l’appareil est conforme aux normes techniques: DIN 50159-1
  • Contenu de la livraison: Bloc de référence de dureté (env. 61 HRC), cable USB, unité écran, unité de capteur UCI, mallette de transport, logiciel pour le transfert des données enregistrées au PC, accessoires
  • Étalonnage: L’appareil peut se régler tant sur des plaques de référence de dureté normalisées que jusqu’à sur 20 valeurs d’étalonnage de référence. Cela permet de mesurer rapidement différents matériaux sans réajuster l’appareil chaque fois selon les différents matériaux

Caractéristique(s):

  • Épaisseur minimale d’objet d’essai: 2 mm
  • Poids minimal de l’échantillon: 300 g pour une mesure directe avec le capteur (inclus)
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 12 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
  • Précision des mesures: ± 3 % HV
  • ± 1,5 HR
  • Dimensions minimales de la surface d’essai: env. 5x5mm (recommandé)
  • 100 g avec bague de support (en option)
  • Poids net 0,50 kg
  • Dimensions totales L×P×H 28×83×160 mm
  • Plage de mesure: HRC: 20,3–68
  • Unités d’affichage: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • HRB: 41–100
  • Durée de mesure: réglable de 1 à 5 s
  • HRA: 61–85,6
  • HV: 80–1599
  • HB: 76–618
  • ± 3 % HB
  • Résistance à la traction: 255–2180 N/mm2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires