• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Testeur de dureté Leeb HN-D, Plage de mesure 960-170, lisibilité 1, capteur D

Réf.: HN-D
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
Type de produit Duromètre, Leeb

Numéros d’identification et classifications

Référence article HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Réf. fabricant HN-D
Article hors catalogue L40250 2152

Description

Description:

  • Utilisation confortable: la conception compacte permet des applications beaucoup plus variées qu‘avec les appareils traditionnels
  • L‘appareil de mesure est conçu pour être manipulé d‘une seule main et permet ainsi à l‘utilisateur un travail plus rapide et flexible
  • Écran LCD moderne: optimisé pour les applications industrielles: l‘éclairage forte et le rétroéclairage modulable permettent la lecture de n‘importe quelle direction
  • Teste dans toutes les directions de contrôle (360°) grâce à une fonction de compensation automatique
  • Capteur de rebond interne incluse (type D)
  • Affichage des valeurs mesurées: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Bloc de référence de dureté non compris dans la quantité livrée
  • Mémoire des données interne pour 500 données de mesure au maximum avec la date et l‘heure
  • Interface de données USB, y compris le câble d’interface USB
  • Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure ± 4 HLD
  • Dimensions totales L×P×H 22×35×147 mm
  • Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 16 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 3 h
  • Adaptateur secteur externe en série
  • Poids net env. 0,20 kg

Téléchargements et documents