• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Testeur de dureté Leeb HMM-NP, Plage de mesure 960-170, lisibilité 1, capteur D

Réf.: HMM-NP
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
Type de produit Duromètre, Leeb

Numéros d’identification et classifications

Référence article HMM-NP
EAN / GTIN 4045761207585
Réf. fabricant HMM-NP
Article hors catalogue L40250 1620

Description

Description:

  • Capteur de rebond: le module de rebond est lancé contre l‘objet test par le biais d‘un ressort. Selon la dureté de l‘objet, l‘énergie cinétique du module est absorbée. La diminution de vitesse est mesurée et convertie en valeurs de dureté Leeb
  • Capteur de rebond externe (type D) incluse
  • Teste dans toutes les directions de contrôle (360°) grâce à une fonction de compensation automatique
  • Bloc de référence de dureté incluse 790 ± 40 HL)
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Mémoire interne des données pour 600 groupes de mesure max, avec jusqu‘à 32 valeurs individuelles par groupe, à partir desquelles la valeur moyenne du groupe est formée
  • Fonction mini statistique: Montre la valeur mesurée, la moyenne, la direction de mesure, la date et l‘heure
  • Affichage des valeurs mesurées: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), résistance à la traction (MPa)
  • Conversion des unités automatique: Le résultat de la mesure est automatiquement converti dans les unités de dureté mentionnées

Caractéristique(s):

  • Précision: ± 1% à 800 HLD (± 6 HLD)
  • Plage de mesure résistance à la traction: 375–2639 MPa (acier)
  • Épaisseur plus mince mesurable: 3 mm avec accouplement sur base fixe
  • Le poids plus petit du test sur un sous-sol solide: 2 kg avec accouplement fixe
  • Dimensions L×P×H 30×80×150 mm
  • Dimensions totales L×P×H 30×80×150 mm
  • Fonctionnement avec piles en série, 3×1.5 V AAA, autonomie jusqu'à , fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 0,25 kgAlimentation: 3×1.5 V AAA

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires