• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance à grue HFD 6T-3M, Portée 6000 kg, Lecture 2000 g

Réf.: HFD 6T-3M
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
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HFD 6T-3M
EAN / GTIN 4045761214101
Réf. fabricant HFD 6T-3M
Article hors catalogue L40250 2163

Description

Description:

  • Grâce à l'approbation d'homologation [M], convient également aux applications à obligation d'étalonnage
  • Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • À cause de la construction stable et robuste idéale pour une utilisation durable en milieu industriel
  • Fonction Hold: en cas d‘arrêt de service l‘affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu‘à ce que la touche Hold soit activée
  • Tare: remettre l‘affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement

Caractéristique(s):

  • Taille d'affichage supérieure: hauteur de chiffres 30 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
  • Fonctionnement avec batterie interne, durée de service jusqu‘à 70 h