Balance à grue HFD 1T-4IP, Portée 300 kg; 600 kg; 1500 kg, Lecture 100 g; 200 g; 500 g

Réf.: HFD 1T-4IP
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
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HFD 1T-4IP
EAN / GTIN 4045761229617
Réf. fabricant HFD 1T-4IP
Article hors catalogue L40250 2178

Description

Description:

  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67
  • Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • À cause de la construction stable et robuste idéale pour une utilisation durable en milieu industriel
  • Fonction Hold: en cas d‘arrêt de service l‘affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu‘à ce que la touche Hold soit activée
  • Tare: remettre l‘affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement

Caractéristique(s):

  • Taille d'affichage supérieure: hauteur de chiffres 30 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
  • Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 70 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 12 h, Batterie accessible de l'extérieur, donc facile à changer
  • Précision: 0,2% du [Max]
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires