• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance à grue HFA 10T-3, Portée 10000 kg, Lecture 5000 g

Réf.: HFA 10T-3
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
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HFA 10T-3
EAN / GTIN 4045761144545
Réf. fabricant HFA 10T-3
Article hors catalogue L40250 1300

Description

Description:

  • Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • Grâce à son usinage de haute qualité, son faible poids et ses dimensions compactes, cette balance à grue (dynamomètre de traction) est un appareil de mesure indispensable dans le secteur industriel, sur les chantiers, dans les centres de transport, les installations portuaires etc
  • Grâce à sa forme compacte, elle convient également bien au montage peu encombrant dans des installations etc
  • Convient idéalement pour une détermination rapide du poids lors du chargement et du déchargement
  • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
  • Fonction Hold: pour une lecture facile de la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être „gelé“ de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
  • Tare: remettre l‘affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 23 mm
  • Matériau et conception du boîtier/support de charge: Acier/Acier
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Fonctionnement avec piles possible, 3×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 40 h
  • Précision: 0,2% du [Max]
  • Fréquence de mesure 60 Hz
  • Autres unités de mesure: kg, lb, N
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C