Barème de suspension HDB 6K-3XL, Portée 6 kg, Lecture 5 g

Réf.: HDB 6K-3XL
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
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HDB 6K-3XL
EAN / GTIN 4045761201958
Réf. fabricant HDB 6K-3XL
Article hors catalogue L40250 1968

Description

Description:

  • Version XL lourde. Ce modèle plus grand prévoit de la place pour une grande poignée, qui facilite la manipulation, surtout pour les charges lourdes
  • Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • Parfaite pour une pesée de contrôle rapide en réception ou expédition de marchandises
  • Irremplaçable également pour les particuliers: pesage de poisson, de gibier, de fruits, de pièces vélo, de valises etc
  • Fonction Hold: pour une lecture facile de la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être „gelé“ de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
  • Crochet, acier, peut être replié
  • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)

Caractéristique(s):

  • Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
  • Prête à l‘emploi: Piles incluses, 2×1.5 V AAA, durée de service jusqu‘à 180 h
  • Autres unités de mesure: kg, lb, N
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires