Testeur de dureté Shore HDA 100-1, Force de contrôle de mesure de la dureté 10 N, Lisibilité 0,1

Réf.: HDA 100-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Duromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article HDA 100-1
    EAN / GTIN 4045761139589
    Réf. fabricant HDA 100-1
    Article hors catalogue L40250 2112

    Description

    Description:

    • Pour la détermination de la dureté des matières plastiques par mesure par pénétration
    • Caoutchouc, élastomères, néoprène, silicone, vinyle, plastique mous art, feutre, cuir et matériaux similaires
    • Shore 0 mousses, éponges
    • Plastique, résine, resopal, époxy, plexiglass etc
    • Livré dans une mallette de transport robuste
    • Particulièrement recommandé pour les mesures comparatives internes. Les étalonnages normés, par ex. selon DIN 7619-1, ne sont pas possibles en raison de tolérances très étroites
    • Peut être installé sur les bancs d‘essais SAUTER TI-ACL
    • Grand écran rétroéclairé
    • Au choix: fonction AUTO-OFF ou fonctionnement continu, affichage de l‘état de charge des piles

    Caractéristique(s):

    • Tolérance: 1% du [Max]
    • Dimensions balance max. L×P×H 162×65×38 mm
    • Poids net 0,20 kg
    • Transmission par RS-232 au PC, par exemple vers Microsoft Excel®
    • Fonctionnement avec piles, piles en série 2×1.5 V AAA
    • Épaisseur de matériau de l’échantillon min. 4 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires