• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barème de suspension HCN 200K500IP, Portée 200 kg, Lecture 500 g

Réf.: HCN 200K500IP
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
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HCN 200K500IP
EAN / GTIN 4045761083950
Réf. fabricant HCN 200K500IP
Article hors catalogue L40250 941

Description

Description:

  • Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • Boîtier Inox, IP65-protégé contre la poussière et les projections d’eau
  • Parfaite pour une pesée de contrôle rapide en réception ou expédition de marchandises
  • Irremplaçable également pour les particuliers: pesage de poisson, de gibier, de fruits, de pièces vélo, de valises etc
  • Fonction Hold: pour une lecture facile de la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être „gelé“ de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
  • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), Fréquence de mesure 5 Hz
  • Mousqueton (acier inoxydable) avec fermeture de sécurité de série
  • Crochet (acier inoxydable) de série

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
  • Diamètre de l‘orifice de support de charge 16 mm
  • Double affichage à l’arrière de la balance
  • Prête à l‘emploi: Piles incluses, 2×1.5 V AA, durée de service jusqu‘à 200 h