Barème de suspension HCN 100K200IP, Portée 100 kg, Lecture 200 g

Réf.: HCN 100K200IP
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
    Type de produit Balances suspendues/à grue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article HCN 100K200IP
    EAN / GTIN 4045761083936
    Réf. fabricant HCN 100K200IP

    Description

    Description:

    • Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
    • Boîtier Inox, IP65-protégé contre la poussière et les projections d’eau
    • Parfaite pour une pesée de contrôle rapide en réception ou expédition de marchandises
    • Irremplaçable également pour les particuliers: pesage de poisson, de gibier, de fruits, de pièces vélo, de valises etc
    • Fonction Hold: pour une lecture facile de la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être „gelé“ de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
    • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), Fréquence de mesure 5 Hz
    • Mousqueton (acier inoxydable) avec fermeture de sécurité de série
    • Crochet (acier inoxydable) de série

    Caractéristique(s):

    • Ècran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
    • Diamètre de l‘orifice de support de charge 14 mm
    • Double affichage à l’arrière de la balance
    • Prête à l‘emploi: Piles incluses, 2×1.5 V AA, durée de service jusqu‘à 200 h

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires