• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barème de suspension HCB 50K20, Portée 50 kg, Lecture 20 g

Réf.: HCB 50K20
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
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HCB 50K20
EAN / GTIN 4045761069053
Réf. fabricant HCB 50K20
Article hors catalogue L40250 308

Description

Description:

  • Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • Parfaite pour une pesée de contrôle rapide en réception ou expédition de marchandises
  • Irremplaçable également pour les particuliers: pesage de poisson, de gibier, de fruits, de pièces vélo, de valises etc
  • Fonction Hold: pour une lecture facile de la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être „gelé“ de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
  • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), Fréquence de mesure 5 Hz
  • Mousqueton (acier inoxydable) avec fermeture de sécurité de série
  • Crochet (acier inoxydable) de série

Caractéristique(s):

  • Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
  • Diamètre de l‘orifice de support de charge 14 mm
  • Prête à l‘emploi: Piles incluses, 3×1.5 V AA, durée de service jusqu‘à 300 h