• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Testeur de dureté Shore HB0 100-0, Force de contrôle de mesure de la dureté 10 N, Lisibilité 1

Réf.: HB0 100-0
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
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article HB0 100-0
EAN / GTIN 4045761140165
Réf. fabricant HB0 100-0
Article hors catalogue L40250 2193

Description

Description:

  • Application typique: mesurage de la profondeur de l‘intrusion
  • Particulièrement recommandé pour les mesures comparatives internes. Les étalonnages normés, par ex. selon DIN 7619-1, ne sont pas possibles en raison de tolérances très étroites
  • Mousses, éponges
  • Mode Max: affichage de la valeur maximale avec l’aide d’aiguille témion
  • Peut être installé sur les bancs d‘essais SAUTER TI-AC
  • Livraison dans une boîtier plastique
  • Les pointes de mesure ne sont pas interchangeables

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 3% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 115×60×25 mm
  • Poids net env. 0,15 kg
  • Vis pour fixation sur TI: M7 filet fin
  • Épaisseur de matériau de l’échantillon min. 4 mm