Description:
Conçu pour rendre le porteur visible et le garder en sécurité et au sec dans les intempéries. Cette veste de pluie bicolore dispose d'un rangement pour la capuche avec un accès facile, de grandes poches pour le rangement, elle est ventilée grâce aux œillets et aux empiècements dans le dos.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Disponible jusqu'au 5XL
- enduction PVC conforme aux exigences REACH
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Matière(s):
Tissu extérieur: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Composition de la coque: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages