Presse à vis tout acier GZ-K 300/140

Réf.: GZ30K
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GZ30K
    EAN / GTIN 4008158034133
    Réf. fabricant GZ30K
    Article hors catalogue L80070 15

    Description

    Description:

    • 20 % de force de serrage supplémentaire par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé
    • Sécurité maximale avec transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant
    • Force de serrage jusqu'à 6 000 N
    • Mâchoire fixe et bras coulissant en acier trempé pour un serrage élastique
    • Barre de fixation aux extrémités arrondies pour un transfert simple de la force lors du serrage
    • Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - pas besoin d'outils

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 140 mm
    • Matériau / surface :
      • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
      • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
      • Genouillère en acier galvanisé
      • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Rail : 28x11 mm
    • Envergure : 300 mm

    Avantage(s):

    Stabilité maximale
    • La forme optimisée du profil vous garantit une accumulation de force de serrage plus élevée en un temps plus court avec une stabilité et une sécurité accrues. Le support fixe forgé d'une seule pièce avec une plaque de pression moulée est trempé et galvanisé, ce qui le rend très résistant et résistant à la torsion.
    Support coulissant forgé
    • La barre coulissante en forme de U en acier trempé forgé garantit une sécurité maximale grâce à la transmission en ligne droite de la puissance et résiste même aux plus grandes charges. Vous pouvez compter sur cela à tout moment.
    Plateau de pression interchangeable
    • La plaque de pression remplaçable sans outil apporte encore plus de confort à votre travail quotidien. Il est très facile et rapide à échanger.
    Broche à fonctionnement régulier
    • La broche à surface revêtue avec filetage trapézoïdal est particulièrement lisse et ne bascule pas. Pour un travail encore plus efficace.

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • Construction en métal
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Travaux de serrurerie
    • Pour un serrage élastique et résistant

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
      • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
      • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

    Produits adaptés

    Accessoires