Presse à vis tout acier GZ-KG 300/120

Réf.: GZ30-12KG
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article GZ30-12KG
EAN / GTIN 4008158041391
Réf. fabricant GZ30-12KG
Article hors catalogue L80030 393

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 5 000 N
  • Mâchoire fixe et bras coulissant en acier trempé pour un serrage élastique
  • Poignée en plastique de haute qualité à deux composants
  • Poignée pivotante pouvant être pliée à 90° et tournée à 360° sans obstacle, même dans les endroits difficiles d'accès
  • Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main, sans outil.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en plastique bicomposant
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 24,5x9,5 mm
  • Envergure : 300 mm

Avantage(s):

Puissant, rapide et confortable
  • En plus du confort ergonomique, la poignée en plastique spéciale à deux composants offre d'autres avantages :
  • Pliable à 90°, ce qui crée un effet de levier supplémentaire lors du serrage – et signifie ainsi moins d'effort pour l'utilisateur
  • Peut être pivoté de 360° lorsqu'il est plié, de sorte que l'utilisateur ne reste pas collé au rail pendant le processus de serrage et peut donc serrer plus rapidement que c'est le cas avec d'autres modèles concurrents
  • Dans les endroits difficiles d'accès, le poignée ″dérangeant″ peut facilement être replié
Flexible et très stable
  • Les autres composants de la nouvelle version GZ impressionnent également par la haute qualité BESSEY habituelle:
  • Grâce au support fixe, forgé d'une seule pièce, trempé et galvanisé, avec une plaque de pression moulée, la propriété élastique spéciale du collier à vis tout acier est obtenue. Avantages : D'une part, la pression peut être parfaitement adaptée aux exigences de la pièce. D'autre part, les colliers tout acier sont moins sensibles aux vibrations, c'est pourquoi les colliers n'ont pas besoin d'être serrés aussi rapidement.
  • Grâce au support coulissant forgé

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage élastique et résistant
  • Serrage compact et confortable

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop